曜日別特売

Aシリーズファンダーブイ

Aシリーズファンダーブイ - POLYFORMAシリーズファンダーブイ - POLYFORMAシリーズファンダーブイ - POLYFORMAシリーズファンダーブイ - POLYFORMAシリーズファンダーブイ - POLYFORM

ポリフォーム社のフェンダーは丈夫なことで定評があります。
とくに大型艇、豪華ヨットに多く採用されています。
フェンダーの肉厚は均等で、特別設計のバルブシールの採用により、高品質な商品に仕上がっています。
係留艇にお勧めです。
フェンダーとしてだけでなく、各種フロートとしても最適です。

材質PVC内容量1個
注意
※出荷時にエアーは入っておりません。ガソリンスタンドなどにあるコンプレッサー&エアガンで簡単に空気を入れることが出来ます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径(Φmm)
浮力(kg)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09324327A-00.6レッド(ロープ)156.1203Φ×292
5,600
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
09324336A-00.6ホワイト(ロープ)156.1203Φ×292
5,600
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
09324345A-00.6イエロー(ロープ)156.1203Φ×292
5,600
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
09324361A-11.1レッド(ロープ)2513.2279Φ×381
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
09324370A-11.1ホワイト(ロープ)2513.2279Φ×381
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
09324379A-11.1イエロー(ロープ)2513.2279Φ×381
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
09324388A-22レッド(ロープ)2931368Φ×495
10,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
09324397A-22ホワイト(ロープ)2931368Φ×495
10,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
09324406A-22イエロー(ロープ)2931368Φ×495
10,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
09324415A-33.1レッド(ロープ)2954.9432Φ×584
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
09324431A-33.1ホワイト(ロープ)2954.9432Φ×584
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
09324440A-33.1イエロー(ロープ)2954.9432Φ×584
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
09324449A-44.3レッド(ロープ)2985.2521Φ×686
21,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
09324458A-44.3ホワイト(ロープ)2985.2521Φ×686
21,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
09324467A-44.3イエロー(ロープ)2985.2521Φ×686
21,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
09324476A-58.9レッド(ロープ)32180.2686Φ×914
46,900
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
09324485A-58.9ホワイト(ロープ)32180.2686Φ×914
46,900
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
09324501A-615.3レッド(ロープ)32360864Φ×1118
80,600
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09324510A-615.3ホワイト(ロープ)32360864Φ×1118
80,600
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09324519A-724.3レッド(ロープ)51613.2991Φ×1372
129,800
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
09324528A-724.3ホワイト(ロープ)51613.2991Φ×1372
129,800
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする