DAN-FENDER
Dan ツーステップレンダー
ツーステップフェンダーは、フリーボートが高いボートだけでなく、小さい子供が安全に乗降できるステップです。
色
ホワイト
取付穴径(Φmm)
ロープ:18
サイズ(mm)
450×560×180
最大荷重(kg)
100
内容量
1個
注意
※出荷時にエアーは入っておりません。ガソリンスタンドなどにあるコンプレッサー&エアガンで簡単に空気を入れることが出来ます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09325131
^
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください