DAN-FENDER
Dan ステップレンダー
乗降ステップとフェンダーの機能を兼ね備えたステップフェンダーです。
ポンツーンやテンダーから搭乗するときに大変便利です。
色
ホワイト
取付穴径(Φmm)
ロープ:18
サイズ(mm)
400×400×205
最大荷重(kg)
100
内容量
1個
注意
※出荷時にエアーは入っておりません。ガソリンスタンドなどにあるコンプレッサー&エアガンで簡単に空気を入れることが出来ます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09325115
-
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください