曜日別特売

メイルボックス用ルームナンバーシール Sタイプ 同文字

メイルボックス用ルームナンバーシール Sタイプ 同文字 - 田島メタルワーク

集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。
メタリックシールです。
黒地に銀色文字が浮き上がります。
切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。

仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工材質銀色ポリエステルシート文字内容部屋番号(1文字):1取付方式シール寸法(高さH×幅W)(mm)18.5×15文字サイズ(mm)H16内容量1シート
注意
※3・5文字各タイプの上へ重ねて貼る番号追加シール。
※高さ寸法が異なるため、ならべての使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
093281771SM
600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする