曜日別特売

メイルボックス用ルームナンバーシール Lタイプ

メイルボックス用ルームナンバーシール Lタイプ - 田島メタルワークメイルボックス用ルームナンバーシール Lタイプ - 田島メタルワーク

集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。
メタリックシールです。
黒地に銀色文字が浮き上がります。
切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。

仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工材質銀色ポリエステルシート取付方式シール文字サイズ(mm)H23内容量1シート
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番号
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
093261812LA部屋番号(3文字):201~20629×68
600599
489
アウトレット
538(税込)
当日出荷
残り3点です
093261651LA部屋番号(3文字):101~10629×68
600
取扱い終了
093261903LA部屋番号(3文字):301~30629×68
600
取扱い終了
093261994LA部屋番号(3文字):401~40629×68
600
取扱い終了
返品不可
093262085LA部屋番号(3文字):501~50629×68
600
取扱い終了
返品不可
093262176LA部屋番号(3文字):601~60629×68
600
取扱い終了
返品不可
093262267LA部屋番号(3文字):701~70629×68
600
取扱い終了
返品不可
093262358LA部屋番号(3文字):801~80629×68
600
取扱い終了
返品不可
093262519LA部屋番号(3文字):901~90629×68
600
取扱い終了
返品不可
093262601LB部屋番号(3文字):107~11229×68
600
取扱い終了
返品不可
093262692LB部屋番号(3文字):207~21229×68
600
取扱い終了
返品不可
093262783LB部屋番号(3文字):307~31229×68
600
取扱い終了
返品不可
093262874LB部屋番号(3文字):407~41229×68
600
取扱い終了
返品不可
093262965LB部屋番号(3文字):507~51229×68
600
取扱い終了
返品不可
093263056LB部屋番号(3文字):607~61229×68
600
取扱い終了
返品不可
093263217LB部屋番号(3文字):707~71229×68
600
取扱い終了
返品不可
093263308LB部屋番号(3文字):807~81229×68
600
取扱い終了
返品不可
093263399LB部屋番号(3文字):907~91229×68
600
取扱い終了
返品不可
093263481LC部屋番号(3文字):113~11829×68
600
取扱い終了
返品不可
093263572LC部屋番号(3文字):213~21829×68
600
取扱い終了
返品不可
093263663LC部屋番号(3文字):313~31829×68
600
取扱い終了
返品不可
093263754LC部屋番号(3文字):413~41829×68
600
取扱い終了
返品不可
093263915LC部屋番号(3文字):513~51829×68
600
取扱い終了
返品不可
093264006LC部屋番号(3文字):613~61829×68
600
取扱い終了
返品不可
093264097LC部屋番号(3文字):713~71829×68
600
取扱い終了
返品不可
093264188LC部屋番号(3文字):813~81829×68
600
取扱い終了
返品不可
093264279LC部屋番号(3文字):913~91829×68
600
取扱い終了
返品不可
093264361LD部屋番号(3文字):119~12429×68
600
取扱い終了
返品不可
093264452LD部屋番号(3文字):219~22429×68
600
取扱い終了
返品不可
093264613LD部屋番号(3文字):319~32429×68
600
取扱い終了
返品不可
093264704LD部屋番号(3文字):419~42429×68
600
取扱い終了
返品不可
093264795LD部屋番号(3文字):519~52429×68
600
取扱い終了
返品不可
093264886LD部屋番号(3文字):619~62429×68
600
取扱い終了
返品不可
093264977LD部屋番号(3文字):719~72429×68
600
取扱い終了
返品不可
093265068LD部屋番号(3文字):819~82429×68
600
取扱い終了
返品不可
093265159LD部屋番号(3文字):919~92429×68
600
取扱い終了
返品不可
0932653110LA部屋番号(4文字):1001~100629×84
600
取扱い終了
返品不可
0932654011LA部屋番号(4文字):1101~110629×84
600
取扱い終了
返品不可
0932654912LA部屋番号(4文字):1201~120629×84
600
取扱い終了
返品不可
0932655813LA部屋番号(4文字):1301~130629×84
600
取扱い終了
返品不可
0932656714LA部屋番号(4文字):1401~140629×84
600
取扱い終了
返品不可
0932657615LA部屋番号(4文字):1501~150629×84
600
取扱い終了
返品不可
0932658510LB部屋番号(4文字):1007~101229×84
600
取扱い終了
返品不可
0932660111LB部屋番号(4文字):1107~111229×84
600
取扱い終了
返品不可
0932661012LB部屋番号(4文字):1207~121229×84
600
取扱い終了
返品不可
0932661913LB部屋番号(4文字):1307~131229×84
600
取扱い終了
返品不可
0932662814LB部屋番号(4文字):1407~141229×84
600
取扱い終了
返品不可
0932663715LB部屋番号(4文字):1507~151229×84
600
取扱い終了
返品不可
0932664610LC部屋番号(4文字):1013~101829×84
600
取扱い終了
返品不可
0932665511LC部屋番号(4文字):1113~111829×84
600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする