曜日別特売

車椅子スロープ 伸縮式 介護用スロープ

車椅子スロープ 伸縮式 介護用スロープ - Ruedamann車椅子スロープ 伸縮式 介護用スロープ - Ruedamann車椅子スロープ 伸縮式 介護用スロープ - Ruedamann車椅子スロープ 伸縮式 介護用スロープ - Ruedamann車椅子スロープ 伸縮式 介護用スロープ - Ruedamann車椅子スロープ 伸縮式 介護用スロープ - Ruedamann車椅子スロープ 伸縮式 介護用スロープ - Ruedamann車椅子スロープ 伸縮式 介護用スロープ - Ruedamann

表面の滑り止めデザインで、水が製品の表面に溜まることなく直接流れ落ちるため、滑り止め性能が高まります。すべての天候での使用に適しています。伸縮式アルミスロープの長さは自由に調整でき、ステンレス製のロックで使用長さを固定できます。収納時の長さは僅か104cmで、取っ手が付くので、収納や持ち運びにとても便利です。

用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ材質アルミ内容量1セット(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
長さ(cm)
全長(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09330871MR107-6約9.3(2本)300/2本セット収納時:104182推薦使用:30、5
20,999
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14990635MR107-7約10.5300(1セット)【収納時】1202135/【使用時】18-53
21,999
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14990651MR107T-10約16300(1セット)【収納時】1273005/【使用時】25-75
32,999
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする