曜日別特売

土壌pH計

土壌pH計 - A-Gas Japan

土壌pH測定、その他溶液のpHを測定
大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム
防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心
測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能
幅広い対象に利用可能な分離型プローブ

仕様サンプリングタイム:0.4秒測定範囲0~14pH(使用センサにより異なります。)電源006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mAコード長さ(m)1精度本体(at23±5℃):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH機能データホールド、ローバッテリー表示校正0~50℃、80% RH以下(プローブは0~60℃)ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160使用環境湿度(%)80 RH以下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09325971PH-212
37,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする