A-Gas Japan
pH計
学校教材に適した使いやすさと耐久性
センサと本体が分離型で扱いやすいモデル
基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です
pH電極の交換が簡単です
仕様
サンプリングタイム:0.4秒
電源
006P(9V)電池×1
コード長さ(m)
1
精度
本体(at15~35℃(25℃で校正後)):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)
測定範囲(pH)
0~14
測定方式
ガラス電極
表示分解能
0.01(pH)
機能
ローバッテリー表示
校正
2点(pH4、pH7)
ディスプレイ
006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA
使用環境温度(℃)
0~50
電極寸法(mm)
Φ12×160
電池寿命
消費電流約DC2mA
使用環境湿度(%)
80 RH以下
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09325937
PH-201S
¥
25,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください