曜日別特売

pH計

pH計 - A-Gas Japan

自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ
データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計
PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)

仕様●サンプリングタイム:0.8秒●自動温度補正、校正ボタン(pH4、pH7、pH10)測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC7mAコード長さ(m)1精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフインターフェースRS-232CディスプレイCD/TDS/塩分センサプローブ、本体、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160表示単位pH、mV、℃、°F使用環境湿度(%)80 RH以下内容量1台
注意
※ORP電極は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09325946PH-208
45,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする