SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能
手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です
仕様サンプリングタイム:約1秒測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)電源単3電池×6、ACアダプタFAC-23(別売)精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、バックライトインターフェースRS-232C校正pH自動校正(pH7、pH4、pH10)サンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒ディスプレイ1283_CENTER-520使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85 RH以下内容量1台