A-Gas Japan
pH計
pH値と温度を同時表示
別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能
測定範囲
0~14pH(pH)、-5.0~+80.0℃(温度)
電源
006P(9V)×1
精度
本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃
測定方式
ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)
表示分解能
0.01pH(pH)、0.1℃(温度)
機能
1283_ORP-14
校正
基準液pH4、pH7、pH10での自動校正
ディスプレイ
LCD、44W×29H(mm)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09325928
PH-221E
¥
23,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください