A-Gas Japan
pH計
ペン型の小型pHメータです
IP-67防水型なので安心して使用できます
データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です
基準液(pH4.pH7)が標準付属なので自動校正が可能です
仕様
●サンプリングタイム:0.8秒●データロガー:100pts(最大)
測定範囲
0~14pH(pH)、-5~+80℃(温度)
電源
単4電池×4、消費電流DC4.8mA
構造
IP67防水対応
精度
本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃
測定方式
ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)
表示分解能
0.01pH(pH)、0.1℃(温度)
機能
データホールド、Max/Min表示
ディスプレイ
3.5桁、液晶ディスプレイ、バーグラフ表示
使用環境温度(℃)
0~+60、pH電極/-5~+80
電極寸法(mm)
Φ12×160
使用環境湿度(%)
80RH以下
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09325919
PH-222
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください