曜日別特売

導電率計

導電率計 - A-Gas Japan

水の純度の目安となる導電率を簡易測定
学校教材の環境測定に
ABSプラスチック樹脂採用で軽量、耐久性に優れています
分離型プローブなので幅広い用途の測定が可能です

仕様●自動温度補償、0~50℃●サンプリングタイム:2.5秒測定範囲1.999mS/cm、19.99mS/cm電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC5mAコード長さ(m)1精度本体:1.999mS/cmレンジ; ±(2% FS+1dgt.)、19.99mS/cmレンジ; ±(2% FS+1dgt.)表示分解能1.999mS/cmレンジ;0.001mS/cm、19.99mS/cmレンジ;0.01mS/cm機能ローバッテリー表示ディスプレイ3.5桁、LCD液晶ディスプレイ、オーバーレンジ表示”1”使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ22×120使用環境湿度(%)80 RH以下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09325989CD-4302
31,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする