A-Gas Japan
データロガー導電率計
より精密な導電率測定に
SDカード付でデータ管理が簡単です
仕様
サンプリングタイム:1回/秒
電源
単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定項目
導電率、TDS、塩分濃度、温度
機能
データホールド、Max.Min表示
インターフェース
4
メモリー
データロガー、SDカード
サンプリング
(時間)1秒~3600秒(※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります)
ディスプレイ
LCD52×38mm バックライト付
使用環境
0~50%、0~85%RH
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09326007
CD-4318SD
¥
67,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください