測定範囲(mV)-1999~1999表示分解能1(mV)分解能1mV精度本体:±(0.8%+1dgt.)at23±5℃電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)3寸法(mm)電極部:Φ12質量(g)240使用環境温度(℃)0~50付属品006P(9V)電池×1、ORP電極 ORP-14-1、取扱説明書、保証書仕様●サンプリングタイム:0.4秒●自動温度補償、入力インピーダンス/1012以上測定方式ORP電極方式機能データホールド、ローバッテリー表示消費電流(mA)約DC1サンプリング0.4秒ディスプレイ4桁、液晶ディスプレイ使用環境湿度(%)80RH未満内容量1台