A-Gas Japan
紫外線強度計
小型で軽量の紫外線強度計
ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能
仕様
サンプリングタイム:3秒
測定範囲
290~390nm(UVA、UVB領域)
電源
単4電池×2(約50時間)
精度
本体:±5%+2dgt(20mW/cm
2
にて)
測定方式
光ダイオード
表示分解能
1μW/cm
2
、0.01mW/cm
2
測定レンジ
4000μW/cm
2
、40mW/cm
2
(lx)
ディスプレイ
3.75桁LCD液晶ディスプレイ
使用環境温度(℃)
0~40
使用環境湿度(%)
80RH以下
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09325797
TM-223
¥
27,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください