A-Gas Japan
紫外線強度計
紫外線波長領域は290nm~390nmをカバー(UVA領域とUVB領域)
Loレンジで1999μW/cm
2
以下を高精度測定
仕様
サンプリングタイム:1(回/秒)
寸法(mm)
センサ胴部:125×Φ24、センサ頭部:32×Φ45
測定範囲
290~390nm(UVA、UVB領域)
電源
006P(9V)電池×1
コード長さ(m)
1
精度
±(4% F.S.+2dgt.)
測定方式
光ダイオード
表示分解能
Lo/1、Hi/10(μW/cm
2
)
測定レンジ
Lo/1999、Hi/19990(μW/cm
2
)
ディスプレイ
3.5桁LCD液晶ディスプレイ
使用環境温度(℃)
0~50
使用環境湿度(%)
0~80 RH
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09325806
UV-340A
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください