A-Gas Japan
紫外線強度計
UVA/UVB領域の測定(260nm~395nm)
2レンジ切換
一体型としてもセパレート型としても使用可能
オートパワーオフ機能(30分)
仕様
サンプリングタイム:2(回/秒)
電源
単3電池×2
精度
本体:±3%rdg±5dgt(365nmにて校正)
測定方式
UVフォトダイオード
表示分解能
1μW/cm
2
(範囲1~3999μW/cm
2
)、0.01mW/cm
2
(範囲0.01~39.99mW/cm
2
)
機能
MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)
波長(nm)
測定:260~395
電池寿命(時間)
約80
測定レンジ
1~3999μW/cm
2
、0.01~39.99mW/cm
2
使用環境温度(℃)
0~40
使用環境湿度(%)
0~80RH(結露なきこと)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09325815
CENTER-532
¥
45,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください