データロガー紫外線強度計

データロガー紫外線強度計 - A-Gas Japan

2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)
2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能
自動でデータ記録、手動データ記録可能

測定範囲Lo/1.999、Hi/19.99(mW/cm2)電源単3電池×6またはACアダプタFAC-23(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)ディスプレイ:52×38精度本体:±(4%F.S.+2dgt)測定方式光ダイオード表示分解能0.001、0.01(mW/cm2)インターフェースRS-232CメモリーSDカード(1GB~16GB)対応ディスプレイ大型LCD表示、バックライト使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85RH内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09325831YK-37UVSD
116,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする