曜日別特売

手さげ付きポリ袋50枚BOX

手さげ付きポリ袋50枚BOX - 服部手さげ付きポリ袋50枚BOX - 服部手さげ付きポリ袋50枚BOX - 服部手さげ付きポリ袋50枚BOX - 服部手さげ付きポリ袋50枚BOX - 服部手さげ付きポリ袋50枚BOX - 服部手さげ付きポリ袋50枚BOX - 服部

箱入りでスッキリ収納・結べて便利な手提げ付きポリ袋(レジ袋)50枚入です。
サイズは3種類ありますのでご用途に合わせてお選びください。

用途お買い物、ゴミの分別、ゴミ箱用袋、生ごみ処理袋など多様な場所でお使い頂けます。箱入りで省スペース、エンボスがついているので1枚ずつ取り出しやすく、袋入りと比べてバラつかずスマートに収納ができます。材質ポリエチレン乳白エンボス加工あり内容量1個
注意
※<取り扱い上の注意>
※・この袋は、幼児や子供にとって窒息等の危険が伴うものです。
※ 幼児や子供の手に届かないところに保管してください。
※・突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※・可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※・取り出し口のミシン目で傷つけることがありますのでご注意ください。
※・水分を多量に含んだ物品へは試用はお止めください。
※ (多量の水を入れると水漏れすることがあります。)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
厚さ(mm)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09325395tesagepoli_L_bara1Lの紙パックが約4本入ります。約0.014L、約0.014×400(260)×490
400
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
09325411tesagepoli_S_bara350mlの缶が約4本入ります。約0.012S、約0.012×300(185)×370
240
189
208(税込)
6日以内出荷
09325420tesagepoli_M_bara500mlのペットボトルが約6本入ります。約0.014M、約0.014×350(220)×430
310
249
274(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする