プライタ
プライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途
養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
5
厚さ
5
目付(g/m
2
)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※仕上がりは-0~+10mm程度の誤差があります。
※PE(ポリエチレン)フィルムでのシュリンク梱包でのお届けとなりますので、梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性がございますのでその旨ご了承ください。
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)
全252種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
幅(mm)
選択してください
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
色
選択してください
グレイ
ナチュラル(半透明白)
ブラック
ホワイト
ライトグリーン
ライトブルー
内容量
選択してください
1式(5枚)
1式(10枚)
1式(15枚)
1式(20枚)
1式(25枚)
1式(30枚)
1式(35枚)
252種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09331686
PI5/8-8/8BL
1式(20枚)
800
800
ライトブルー
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331695
PI5/8-8/8GN
1式(20枚)
800
800
ライトグリーン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331711
PI5/8-8/8W
1式(20枚)
800
800
ホワイト
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331720
PI5/8-8/8N
1式(20枚)
800
800
ナチュラル(半透明白)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331729
PI5/8-8/8GY
1式(20枚)
800
800
グレイ
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331738
PI5/8-8/8BK
1式(20枚)
800
800
ブラック
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331747
PI5/8-8/16BL
1式(10枚)
1600
800
ライトブルー
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331756
PI5/8-8/16GN
1式(10枚)
1600
800
ライトグリーン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331765
PI5/8-8/16W
1式(10枚)
1600
800
ホワイト
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331781
PI5/8-8/16N
1式(10枚)
1600
800
ナチュラル(半透明白)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331790
PI5/8-8/16GY
1式(10枚)
1600
800
グレイ
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331799
PI5/8-8/16BK
1式(10枚)
1600
800
ブラック
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331887
PI5/8-16/16BL
1式(5枚)
1600
1600
ライトブルー
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331896
PI5/8-16/16GN
1式(5枚)
1600
1600
ライトグリーン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331905
PI5/8-16/16W
1式(5枚)
1600
1600
ホワイト
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331921
PI5/8-16/16N
1式(5枚)
1600
1600
ナチュラル(半透明白)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331930
PI5/8-16/16GY
1式(5枚)
1600
1600
グレイ
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331939
PI5/8-16/16BK
1式(5枚)
1600
1600
ブラック
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332027
PI5/8-12/22BL
1式(5枚)
2200
1200
ライトブルー
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332036
PI5/8-12/22GN
1式(5枚)
2200
1200
ライトグリーン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332045
PI5/8-12/22W
1式(5枚)
2200
1200
ホワイト
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332061
PI5/8-12/22N
1式(5枚)
2200
1200
ナチュラル(半透明白)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332070
PI5/8-12/22GY
1式(5枚)
2200
1200
グレイ
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332079
PI5/8-12/22BK
1式(5枚)
2200
1200
ブラック
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332185
PI5/8-6/22BL
1式(10枚)
2200
600
ライトブルー
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332201
PI5/8-6/22GN
1式(10枚)
2200
600
ライトグリーン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332210
PI5/8-6/22W
1式(10枚)
2200
600
ホワイト
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332219
PI5/8-6/22N
1式(10枚)
2200
600
ナチュラル(半透明白)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332228
PI5/8-6/22GY
1式(10枚)
2200
600
グレイ
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332237
PI5/8-6/22BK
1式(10枚)
2200
600
ブラック
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332526
PI5/8-12/20BL
1式(10枚)
2000
1200
ライトブルー
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332535
PI5/8-12/20GN
1式(10枚)
2000
1200
ライトグリーン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332551
PI5/8-12/20W
1式(10枚)
2000
1200
ホワイト
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332560
PI5/8-12/20N
1式(10枚)
2000
1200
ナチュラル(半透明白)
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332569
PI5/8-12/20GY
1式(10枚)
2000
1200
グレイ
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332578
PI5/8-12/20BK
1式(10枚)
2000
1200
ブラック
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333025
PI5/8-14/16BL
1式(10枚)
1600
1400
ライトブルー
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333041
PI5/8-14/16GN
1式(10枚)
1600
1400
ライトグリーン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333050
PI5/8-14/16W
1式(10枚)
1600
1400
ホワイト
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333059
PI5/8-14/16N
1式(10枚)
1600
1400
ナチュラル(半透明白)
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333068
PI5/8-14/16GY
1式(10枚)
1600
1400
グレイ
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333077
PI5/8-14/16BK
1式(10枚)
1600
1400
ブラック
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333409
PI5/8-6/6BL
1式(35枚)
600
600
ライトブルー
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333418
PI5/8-6/6GN
1式(35枚)
600
600
ライトグリーン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333427
PI5/8-6/6W
1式(35枚)
600
600
ホワイト
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333436
PI5/8-6/6N
1式(35枚)
600
600
ナチュラル(半透明白)
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333445
PI5/8-6/6GY
1式(35枚)
600
600
グレイ
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333461
PI5/8-6/6BK
1式(35枚)
600
600
ブラック
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333585
PI5/8-14/18BL
1式(5枚)
1800
1400
ライトブルー
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333601
PI5/8-14/18GN
1式(5枚)
1800
1400
ライトグリーン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。