曜日別特売

プライタ(サンプライカット品) 厚み7mm 目付1700g/m2

プライタ(サンプライカット品) 厚み7mm 目付1700g/m2 - プライタプライタ(サンプライカット品) 厚み7mm 目付1700g/m2 - プライタプライタ(サンプライカット品) 厚み7mm 目付1700g/m2 - プライタプライタ(サンプライカット品) 厚み7mm 目付1700g/m2 - プライタ

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。

用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン厚さ(mm)7厚さ7目付(g/m2)1700RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仕上がりは-0~+10mm程度の誤差があります。
※PE(ポリエチレン)フィルムでのシュリンク梱包でのお届けとなりますので、梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性がございますのでその旨ご了承ください。
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)
全84種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
内容量
84種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09331266PI7/17-14/20W1式(5枚)20001400ホワイト
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331275PI7/17-14/20N1式(5枚)20001400ナチュラル(半透明白)
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331291PI7/17-14/22W1式(5枚)22001400ホワイト
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331300PI7/17-14/22N1式(5枚)22001400ナチュラル(半透明白)
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331309PI7/17-16/16W1式(5枚)16001600ホワイト
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331318PI7/17-16/16N1式(5枚)16001600ナチュラル(半透明白)
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331327PI7/17-16/18W1式(5枚)18001600ホワイト
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331336PI7/17-16/18N1式(5枚)18001600ナチュラル(半透明白)
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331345PI7/17-16/20W1式(5枚)20001600ホワイト
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331361PI7/17-16/20N1式(5枚)20001600ナチュラル(半透明白)
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331370PI7/17-16/22W1式(5枚)22001600ホワイト
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331379PI7/17-16/22N1式(5枚)22001600ナチュラル(半透明白)
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331388PI7/17-18/18W1式(5枚)18001800ホワイト
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331397PI7/17-18/18N1式(5枚)18001800ナチュラル(半透明白)
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331406PI7/17-18/20W1式(5枚)20001800ホワイト
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331415PI7/17-18/20N1式(5枚)20001800ナチュラル(半透明白)
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331431PI7/17-18/22W1式(5枚)22001800ホワイト
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331440PI7/17-18/22N1式(5枚)22001800ナチュラル(半透明白)
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331528PI7/17-12/20W1式(5枚)20001200ホワイト
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331537PI7/17-12/20N1式(5枚)20001200ナチュラル(半透明白)
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331546PI7/17-14/18W1式(5枚)18001400ホワイト
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331555PI7/17-14/18N1式(5枚)18001400ナチュラル(半透明白)
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332350PI7/17-8/14W1式(10枚)1400800ホワイト
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332359PI7/17-8/14N1式(10枚)1400800ナチュラル(半透明白)
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332368PI7/17-14/16W1式(5枚)16001400ホワイト
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332377PI7/17-14/16N1式(5枚)16001400ナチュラル(半透明白)
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332806PI7/17-6/18W1式(10枚)1800600ホワイト
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332815PI7/17-6/18N1式(10枚)1800600ナチュラル(半透明白)
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332831PI7/17-10/22W1式(5枚)22001000ホワイト
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332840PI7/17-10/22N1式(5枚)22001000ナチュラル(半透明白)
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332849PI7/17-12/18W1式(5枚)18001200ホワイト
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332858PI7/17-12/18N1式(5枚)18001200ナチュラル(半透明白)
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333811PI7/17-10/10W1式(10枚)10001000ホワイト
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333820PI7/17-10/10N1式(10枚)10001000ナチュラル(半透明白)
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333829PI7/17-10/20W1式(5枚)20001000ホワイト
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333838PI7/17-10/20N1式(5枚)20001000ナチュラル(半透明白)
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334267PI7/17-6/16W1式(10枚)1600600ホワイト
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334276PI7/17-6/16N1式(10枚)1600600ナチュラル(半透明白)
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334285PI7/17-8/12W1式(10枚)1200800ホワイト
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334301PI7/17-8/12N1式(10枚)1200800ナチュラル(半透明白)
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334310PI7/17-12/16W1式(5枚)16001200ホワイト
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334319PI7/17-12/16N1式(5枚)16001200ナチュラル(半透明白)
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334328PI7/17-14/14W1式(5枚)14001400ホワイト
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334337PI7/17-14/14N1式(5枚)14001400ナチュラル(半透明白)
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334836PI7/17-8/22W1式(5枚)2200800ホワイト
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334845PI7/17-8/22N1式(5枚)2200800ナチュラル(半透明白)
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334861PI7/17-10/18W1式(5枚)18001000ホワイト
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334870PI7/17-10/18N1式(5枚)18001000ナチュラル(半透明白)
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09335500PI7/17-6/14W1式(10枚)1400600ホワイト
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09335509PI7/17-6/14N1式(10枚)1400600ナチュラル(半透明白)
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする