プライタ
プライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付1000g/m2
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途
養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
5
厚さ
5
目付(g/m
2
)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※仕上がりは-0~+10mm程度の誤差があります。
※PE(ポリエチレン)フィルムでのシュリンク梱包でのお届けとなりますので、梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性がございますのでその旨ご了承ください。
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)
※お届け先によりましては、配送不可となり、支店止めになる可能性がございます。
全84種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
幅(mm)
選択してください
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
色
ナチュラル(半透明白)
ホワイト
内容量
選択してください
1式(5枚)
1式(10枚)
1式(15枚)
1式(20枚)
1式(25枚)
1式(30枚)
84種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09332307
PI5/10-14/14W
1式(10枚)
1400
1400
ホワイト
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332316
PI5/10-14/14N
1式(10枚)
1400
1400
ナチュラル(半透明白)
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332447
PI5/10-18/22W
1式(5枚)
2200
1800
ホワイト
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332456
PI5/10-18/22N
1式(5枚)
2200
1800
ナチュラル(半透明白)
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332587
PI5/10-12/16W
1式(10枚)
1600
1200
ホワイト
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332596
PI5/10-12/16N
1式(10枚)
1600
1200
ナチュラル(半透明白)
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332788
PI5/10-18/20W
1式(5枚)
2000
1800
ホワイト
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332797
PI5/10-18/20N
1式(5枚)
2000
1800
ナチュラル(半透明白)
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332928
PI5/10-10/18W
1式(10枚)
1800
1000
ホワイト
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332937
PI5/10-10/18N
1式(10枚)
1800
1000
ナチュラル(半透明白)
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333251
PI5/10-10/10W
1式(10枚)
1000
1000
ホワイト
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333260
PI5/10-10/10N
1式(10枚)
1000
1000
ナチュラル(半透明白)
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333269
PI5/10-10/20W
1式(5枚)
2000
1000
ホワイト
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333278
PI5/10-10/20N
1式(5枚)
2000
1000
ナチュラル(半透明白)
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334188
PI5/10-8/22W
1式(10枚)
2200
800
ホワイト
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334197
PI5/10-8/22N
1式(10枚)
2200
800
ナチュラル(半透明白)
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334206
PI5/10-16/22W
1式(5枚)
2200
1600
ホワイト
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334215
PI5/10-16/22N
1式(5枚)
2200
1600
ナチュラル(半透明白)
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334249
PI5/10-18/18W
1式(5枚)
1800
1800
ホワイト
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334258
PI5/10-18/18N
1式(5枚)
1800
1800
ナチュラル(半透明白)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334407
PI5/10-12/14W
1式(10枚)
1400
1200
ホワイト
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334416
PI5/10-12/14N
1式(10枚)
1400
1200
ナチュラル(半透明白)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334590
PI5/10-8/20W
1式(10枚)
2000
800
ホワイト
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334599
PI5/10-8/20N
1式(10枚)
2000
800
ナチュラル(半透明白)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334608
PI5/10-10/16W
1式(10枚)
1600
1000
ホワイト
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334617
PI5/10-10/16N
1式(10枚)
1600
1000
ナチュラル(半透明白)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334626
PI5/10-16/20W
1式(5枚)
2000
1600
ホワイト
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334635
PI5/10-16/20N
1式(5枚)
2000
1600
ナチュラル(半透明白)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334775
PI5/10-14/22W
1式(5枚)
2200
1400
ホワイト
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334791
PI5/10-14/22N
1式(5枚)
2200
1400
ナチュラル(半透明白)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09335719
PI5/10-8/18W
1式(10枚)
1800
800
ホワイト
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09335728
PI5/10-8/18N
1式(10枚)
1800
800
ナチュラル(半透明白)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09335737
PI5/10-12/12W
1式(10枚)
1200
1200
ホワイト
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09335746
PI5/10-12/12N
1式(10枚)
1200
1200
ナチュラル(半透明白)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09336157
PI5/10-6/16W
1式(15枚)
1600
600
ホワイト
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09336166
PI5/10-6/16N
1式(15枚)
1600
600
ナチュラル(半透明白)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09336175
PI5/10-8/12W
1式(15枚)
1200
800
ホワイト
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09336191
PI5/10-8/12N
1式(15枚)
1200
800
ナチュラル(半透明白)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09336200
PI5/10-16/18W
1式(5枚)
1800
1600
ホワイト
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09336209
PI5/10-16/18N
1式(5枚)
1800
1600
ナチュラル(半透明白)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09336419
PI5/10-10/14W
1式(10枚)
1400
1000
ホワイト
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09336428
PI5/10-10/14N
1式(10枚)
1400
1000
ナチュラル(半透明白)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09336437
PI5/10-14/20W
1式(5枚)
2000
1400
ホワイト
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09336446
PI5/10-14/20N
1式(5枚)
2000
1400
ナチュラル(半透明白)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09336891
PI5/10-6/22W
1式(10枚)
2200
600
ホワイト
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09336900
PI5/10-6/22N
1式(10枚)
2200
600
ナチュラル(半透明白)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09336909
PI5/10-12/22W
1式(5枚)
2200
1200
ホワイト
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09336918
PI5/10-12/22N
1式(5枚)
2200
1200
ナチュラル(半透明白)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09337740
PI5/10-8/16W
1式(10枚)
1600
800
ホワイト
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09337749
PI5/10-8/16N
1式(10枚)
1600
800
ナチュラル(半透明白)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。