曜日別特売

プライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付1200g/m2

プライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付1200g/m2 - プライタプライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付1200g/m2 - プライタプライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付1200g/m2 - プライタプライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付1200g/m2 - プライタ

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。

用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン厚さ(mm)5厚さ5目付(g/m2)1200RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仕上がりは-0~+10mm程度の誤差があります。
※PE(ポリエチレン)フィルムでのシュリンク梱包でのお届けとなりますので、梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性がございますのでその旨ご了承ください。
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)
全84種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
内容量
84種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09331108PI5/12-18/20W1式(5枚)20001800ホワイト
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331117PI5/12-18/20N1式(5枚)20001800ナチュラル(半透明白)
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331126PI5/12-18/22W1式(5枚)22001800ホワイト
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331135PI5/12-18/22N1式(5枚)22001800ナチュラル(半透明白)
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331449PI5/12-16/22W1式(5枚)22001600ホワイト
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331458PI5/12-16/22N1式(5枚)22001600ナチュラル(半透明白)
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332088PI5/12-8/22W1式(5枚)2200800ホワイト
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332097PI5/12-8/22N1式(5枚)2200800ナチュラル(半透明白)
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332325PI5/12-18/18W1式(5枚)18001800ホワイト
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332341PI5/12-18/18N1式(5枚)18001800ナチュラル(半透明白)
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332605PI5/12-8/20W1式(10枚)2000800ホワイト
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332621PI5/12-8/20N1式(10枚)2000800ナチュラル(半透明白)
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332630PI5/12-10/16W1式(10枚)16001000ホワイト
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332639PI5/12-10/16N1式(10枚)16001000ナチュラル(半透明白)
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332648PI5/12-16/20W1式(5枚)20001600ホワイト
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332657PI5/12-16/20N1式(5枚)20001600ナチュラル(半透明白)
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333007PI5/12-14/22W1式(5枚)22001400ホワイト
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333016PI5/12-14/22N1式(5枚)22001400ナチュラル(半透明白)
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333646PI5/12-6/14W1式(10枚)1400600ホワイト
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333655PI5/12-6/14N1式(10枚)1400600ナチュラル(半透明白)
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333671PI5/12-12/14W1式(5枚)14001200ホワイト
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333680PI5/12-12/14N1式(5枚)14001200ナチュラル(半透明白)
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333969PI5/12-8/18W1式(10枚)1800800ホワイト
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333978PI5/12-8/18N1式(10枚)1800800ナチュラル(半透明白)
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333987PI5/12-12/12W1式(10枚)12001200ホワイト
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333996PI5/12-12/12N1式(10枚)12001200ナチュラル(半透明白)
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334005PI5/12-16/18W1式(5枚)18001600ホワイト
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334021PI5/12-16/18N1式(5枚)18001600ナチュラル(半透明白)
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334425PI5/12-10/14W1式(10枚)14001000ホワイト
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334441PI5/12-10/14N1式(10枚)14001000ナチュラル(半透明白)
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334450PI5/12-14/20W1式(5枚)20001400ホワイト
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334459PI5/12-14/20N1式(5枚)20001400ナチュラル(半透明白)
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334800PI5/12-16/16W1式(5枚)16001600ホワイト
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334809PI5/12-16/16N1式(5枚)16001600ナチュラル(半透明白)
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09335001PI5/12-8/16W1式(10枚)1600800ホワイト
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09335010PI5/12-8/16N1式(10枚)1600800ナチュラル(半透明白)
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09335256PI5/12-14/18W1式(5枚)18001400ホワイト
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09335265PI5/12-14/18N1式(5枚)18001400ナチュラル(半透明白)
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09335396PI5/12-6/22W1式(10枚)2200600ホワイト
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09335405PI5/12-6/22N1式(10枚)2200600ナチュラル(半透明白)
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09335421PI5/12-12/22W1式(5枚)22001200ホワイト
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09335430PI5/12-12/22N1式(5枚)22001200ナチュラル(半透明白)
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09335755PI5/12-6/20W1式(10枚)2000600ホワイト
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09335771PI5/12-6/20N1式(10枚)2000600ナチュラル(半透明白)
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09335780PI5/12-10/12W1式(10枚)12001000ホワイト
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09335789PI5/12-10/12N1式(10枚)12001000ナチュラル(半透明白)
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09336218PI5/12-8/10W1式(15枚)1000800ホワイト
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09336227PI5/12-8/10N1式(15枚)1000800ナチュラル(半透明白)
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09336236PI5/12-12/20W1式(5枚)20001200ホワイト
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09336245PI5/12-12/20N1式(5枚)20001200ナチュラル(半透明白)
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする