プライタ
プライタ(サンプライカット品) 養生用 厚み2.5mm
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途
養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
2.5
色
ナチュラル(半透明白)
厚さ
2.5
目付(g/m
2
)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※仕上がりは-0~+10mm程度の誤差があります。
※PE(ポリエチレン)フィルムでのシュリンク梱包でのお届けとなりますので、梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性がございますのでその旨ご了承ください。
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)
全17種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
1000
1100
1500
1820
2000
幅(mm)
選択してください
910
1000
1100
1200
1350
内容量
選択してください
1式(15枚)
1式(20枚)
1式(25枚)
1式(30枚)
1式(35枚)
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09334748
PI2.5-91/182
1式(25枚)
1820
910
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334757
PI2.5-110/200
1式(20枚)
2000
1100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334766
PI2.5-120/182
1式(20枚)
1820
1200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09335439
PI2.5-100/200
1式(20枚)
2000
1000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09335448
PI2.5-110/150
1式(25枚)
1500
1100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09335457
PI2.5-110/182
1式(20枚)
1820
1100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09335466
PI2.5-120/110
1式(30枚)
1100
1200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09335475
PI2.5-135/150
1式(20枚)
1500
1350
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09335491
PI2.5-135/200
1式(15枚)
2000
1350
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09336656
PI2.5-100/182
1式(20枚)
1820
1000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09336665
PI2.5-110/110
1式(30枚)
1100
1100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09336681
PI2.5-120/150
1式(20枚)
1500
1200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09336690
PI2.5-120/200
1式(15枚)
2000
1200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09336699
PI2.5-135/110
1式(25枚)
1100
1350
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09336945
PI2.5-135/182
1式(15枚)
1820
1350
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09338239
PI2.5-100/150
1式(25枚)
1500
1000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09339709
PI2.5-100/100
1式(35枚)
1000
1000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。