HORIBA
極細試験管用 pH複合電極
NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH測定などに使用することができます。
鉛フリー
計量法型式承認番号 S232
6069-10C後継モデル
使用温度範囲(℃)
0-60
液絡部
セラミック
型式承認番号
S232
内部液
#310(AgCl/KCl)
pH範囲
0-14
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09325481
6069N-10C
¥
60,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください