マイクロ ToupH 電極

マイクロ ToupH 電極 - HORIBA

タフ電極の使いやすさを微量試料でも
世界最微量(※2011年6月現在、メーカー調べ)50μLから測定可能な温度補償センサ付 pH電極。
独自の製作技術(特許第4054245号)により、直径3mmのガラス2重管を実現。
マイクロチューブなどの微量容器に対応。
温度センサを応答部すぐ近くに配置し、温度応答の高速化を実現。冷蔵保存していた試料も常温に戻すことなく測定できます。
防水構造
鉛フリー
計量法型式承認番号 S232
9618S-10D、9618-10D、9669-10D後継モデル

用途
容量が確保しにくい水溶液系試料に広くお使いいただけます。
タンパクを含む試料には専用洗浄液のご使用をおすすめします。
使用温度範囲(℃)0-60液絡部セラミック型式承認番号S232内部液#300(KCl)pH範囲0-14内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
093254659618N-10D
60,500
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする