曜日別特売

産業用ヘルメット『GRIT AIR+』電気用規格対応モデル

産業用ヘルメット『GRIT AIR+』電気用規格対応モデル - GENTOS産業用ヘルメット『GRIT AIR+』電気用規格対応モデル - GENTOS産業用ヘルメット『GRIT AIR+』電気用規格対応モデル - GENTOS産業用ヘルメット『GRIT AIR+』電気用規格対応モデル - GENTOS産業用ヘルメット『GRIT AIR+』電気用規格対応モデル - GENTOS産業用ヘルメット『GRIT AIR+』電気用規格対応モデル - GENTOS産業用ヘルメット『GRIT AIR+』電気用規格対応モデル - GENTOS産業用ヘルメット『GRIT AIR+』電気用規格対応モデル - GENTOS
(1件のレビュー)

ヘッドライトメーカーが本気で考えた、ヘッドライトのための産業用ヘルメットです。本商品は付属専用シリコンバンドを使用してバッテリーボックスのあるモデルを含め、幅広い機種のヘッドライトを取付可能です。激しく動いてもヘッドライトは落ちたりズレたりしないから快適に作業に集中できます。
ケーブルホルダーにケーブルを固定すれば見た目もスッキリ、名入れした社名も隠れずしっかり見えます。
発泡ライナー同様の衝撃吸収力を確保したエアアシスト(衝撃吸収樹脂ライナー)を採用したことでムレにくく、水洗いにも対応。ヘルメットを清潔に保つことが可能です。

その他取付可能ヘッドライト:次の製品を除くジェントス製ヘッドライト GH-200RG、GH-103RG、HC-24BK、HC-24YG、HC-15R、HC-332B材質帽体:ABS、バイザー:PC、シリコンバンド用クリップ:POM寸法(mm)(取付可能ヘッドライト)ヘッドバンド取付プレート幅:95迄、対応ヘッドバンド幅:20~25、幅224×奥行291×高さ161質量(g)414頭囲(cm)被り:54~62衝撃吸収ライナー使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像09353587GH02A-WH
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メイン画像09353630GH02A-YL
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メイン画像09353648GH02A-BK
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
09353605GH02A-BL
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09353587
2025-09-24
用途: 電気工事
石田テクノサービス電気・ガス・熱供給・水道業

ヘルメット内部に発泡スチロールが無いタイプなので若干涼しく感じます。
ライトも専用設計されていてペンホルダー等取り付け易い。
シールド付きモデルも発売して欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする