曜日別特売

縦型全自動洗濯機

縦型全自動洗濯機 - Panasonic(パナソニック)縦型全自動洗濯機 - Panasonic(パナソニック)縦型全自動洗濯機 - Panasonic(パナソニック)縦型全自動洗濯機 - Panasonic(パナソニック)縦型全自動洗濯機 - Panasonic(パナソニック)縦型全自動洗濯機 - Panasonic(パナソニック)縦型全自動洗濯機 - Panasonic(パナソニック)縦型全自動洗濯機 - Panasonic(パナソニック)

水平・垂直方向に立体水流を起こし、水や衣類をしっかりかくはん。衣類が少なく、水位が低いときでも、衣類を効果的に動かしてもみ洗いし、汚れを落とします。
脱水後、自動でパルセーターが回転。強い回転で洗濯槽に貼り付いた衣類をはがした後、細かく動いて衣類のからみを緩和します。
豊富なお手入れ機能で洗濯槽を清潔に。脱水時に内側の脱水穴から噴射される水を利用して、外槽の内側を自動洗浄。追加する水はゼロで経済的。
水位が低くても、しっかり捕集できる大容量の糸くずフィルター。たまった糸くずに触れることなく、サッとお手入れできます。

用途衣類や寝具の洗浄に。 パナソニック Panasonic 全自動洗濯機 縦型洗濯機ライトベージュ種類縦型洗濯機対応「防水フロアー」奥行(内寸)540mm以上機能おまかせ、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄(1時間)、槽洗浄(11時間)、槽乾燥運転音(dB)洗濯時:37、脱水時:46洗浄方式ビッグウェーブ洗浄内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
消費電力(W)
消費電力量(Wh)
標準使用水量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06702100NA-F7B3-C給水ホース、外部排水ホース、保護カバー29(洗濯時)50Hz:480、60Hz:54550Hz:112、60Hz:117119
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09353867NA-F6B3-C給水ホース,外部排水ホース,保護カバー2850Hz:400、60Hz:44550Hz:103、60Hz:104116
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする