洗濯王 衣料用

洗濯王 衣料用 - シーバイエス

悪臭で充満した清掃控室を快適に!
洗浄:低濃度でもパワフル洗浄
抗菌:除菌剤配合
柔軟:衣類のゴワつき防止
消臭・防臭:生乾き臭防止

成分界面活性剤(30%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、除菌剤、アルカリ剤、酵素、香料、染料液性弱アルカリ性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応内容量1本(5L)
注意
※2026年1月中旬以降順次コックの同梱のない仕様に変更になります。ご注意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09351530T35086
9,000
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする