ナカバヤシ
トレカスリーブ
・ザラザラ加工でくっつきにくく、シャッフルしやすい。山札が崩れにくい!・表面を薄くし、デッキをスリムに。・キャラクタースリーブ対応サイズ。大切なカードもスリーブもまとめてガードします。
用途
大切なカードをしっかりガード!
材質
PP
入数
入り数:80枚
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
厚さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09350778
TRC-RS03
対応カード:レギュラーサイズカード(63×88mm)
表/0.06、裏/0.15
スリーブサイズ:69×94
表面仕様:表/光沢、裏/エンボス
¥720
¥
579
¥637
(税込)
5日以内出荷
09350787
TRC-RH01
対応カード:レギュラーサイズカード(63×88mm)
表/0.1、裏/0.1
スリーブサイズ:64×89
表面仕様:表/光沢、裏/光沢
¥620
¥
499
¥549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09350830
TRC-SS04
対応カード:スモールサイズカード(59×86mm)
表/0.06、裏/0.15
スリーブサイズ:64×91
表面仕様:表/光沢、裏/エンボス
¥720
¥
579
¥637
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください