トレカスリーブ

トレカスリーブ - ナカバヤシトレカスリーブ - ナカバヤシトレカスリーブ - ナカバヤシトレカスリーブ - ナカバヤシ

・薄さにこだわったソフト設計。 デッキの厚みをスリムに!・高い透明度でカードが見やすい。・インナースリーブごと保護できるノーマルサイズのスリーブです。

用途大切なカードをしっかりガード!適合対応カード:スモールサイズカード(59×86mm)材質PP厚さ(mm)表/0.05、裏/0.05寸法(幅W×高さH)(mm)スリーブサイズ:62×89表面処理表面仕様:表/光沢、裏/光沢入数入り数:80枚内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09350805TRC-SS02
390
269
296(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする