長野計器
微圧計(埋込形)75Φ形番:GL19
・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
用途
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。
材質
(カプセル)C5212
ケース形状
埋込形(D枠、取付穴)
質量(g)
350
外径(Φmm)
75
接続ねじ
G3/8B
測定流体
気体
材質(株)
CAC203
内容量
1個
関連資料:
外形図(0.05MB)
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下、 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09352257
GL19-231 0~5kPa
0~5
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
09352266
GL19-231 0~7kPa
0~7
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
09352275
GL19-231 0~10kPa
0~10
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
09352291
GL19-231 0~15kPa
0~15
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
09352300
GL19-231 -5~0kPa
-5~0
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
09352309
GL19-231 -7~0kPa
-7~0
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
09352318
GL19-231 -10~0kPa
-10~0
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
09352327
GL19-231 -15~0kPa
-15~0
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください