SUGICO(スギコ)
セフティコーナーハンドル
南京錠による施錠の場合でも庫内側より別売の安全押棒(TO-144)の作動により開扉できる安全機能です。
耐熱、耐塩、耐薬品、耐酸。
受座は締代微調整可能です。
左右兼用型です。
用途
厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用
付属品
受金具
材質
ステンレス(SUS304/ヘアラインバフ研磨)
自重(g)
430
モデル
FA-1619
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.06MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09354698
TO-143
¥19,200
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください