曜日別特売

上げ蓋取手

上げ蓋取手 - SUGICO(スギコ)

床点検口などにご使用頂ける取手です。未使用時は、本体受部へ沈み込んでフラットに納まります。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)103×33×H38.5表面仕上げヘアライン自重(g)130モデルGCT-1内容量1個
関連資料:寸法図(0.04MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09354646TO-509
3,570
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする