YFS
12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ
加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。
高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質
SCM435
頭部形状
ボタン形
表面処理
黒色酸化皮膜
規格
ISO規格
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09354016
M8 x 12
1パック(20本)
M8×12
1.25
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
09354025
M8 x 15
1パック(20本)
M8×15
1.25
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
09354041
M8 x 16
1パック(20本)
M8×16
1.25
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
09354050
M8 x 20
1パック(20本)
M8×20
1.25
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
09354059
M8 x 25
1パック(20本)
M8×25
1.25
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
09354068
M8 x 30
1パック(20本)
M8×30
1.25
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
09354077
M8 x 35
1パック(20本)
M8×35
1.25
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
09354086
M8 x 40
1パック(20本)
M8×40
1.25
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
09354095
M8 x 45
1パック(20本)
M8×45
1.25
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
09354111
M8 x 50
1パック(20本)
M8×50
1.25
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
09354120
M4 x 8
1パック(200本)
M4×8
0.7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
09354129
M4 x 10
1パック(200本)
M4×10
0.7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
09354138
M4 x 12
1パック(200本)
M4×12
0.7
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
09354147
M4 x 15
1パック(200本)
M4×15
0.7
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
09354156
M4 x 16
1パック(200本)
M4×16
0.7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
09354165
M4 x 20
1パック(100本)
M4×20
0.7
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
09354181
M4 x 25
1パック(80本)
M4×25
0.7
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
09354190
M5 x 8
1パック(40本)
M5×8
0.8
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
09354199
M5 x 10
1パック(40本)
M5×10
0.8
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
09354208
M5 x 12
1パック(40本)
M5×12
0.8
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
09354217
M5 x 15
1パック(40本)
M5×15
0.8
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
09354226
M6 x 10
1パック(40本)
M6×10
1
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
09354235
M6 x 12
1パック(40本)
M6×12
1
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
09354251
M6 x 15
1パック(20本)
M6×15
1
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
09354260
M6 x 16
1パック(20本)
M6×16
1
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
09354269
M6 x 20
1パック(20本)
M6×20
1
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
09354278
M6 x 25
1パック(20本)
M6×25
1
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
09354287
M6 x 30
1パック(20本)
M6×30
1
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
09354296
M6 x 35
1パック(20本)
M6×35
1
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
09354305
M10 x 20
1パック(20本)
M10×20
1.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
09354321
M10 x 25
1パック(20本)
M10×25
1.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
09354330
M10 x 30
1パック(20本)
M10×30
1.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
09354339
M10 x 35
1パック(20本)
M10×35
1.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
09354348
M10 x 40
1パック(20本)
M10×40
1.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
09354357
M12 x 16
1パック(20本)
M12×16
1.75
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
09354366
M12 x 20
1パック(20本)
M12×20
1.75
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
09354375
M12 x 25
1パック(20本)
M12×25
1.75
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
09354391
M12 x 30
1パック(20本)
M12×30
1.75
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
09354400
M12 x 35
1パック(20本)
M12×35
1.75
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
09354409
M12 x 40
1パック(10本)
M12×40
1.75
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
09354418
M12 x 45
1パック(5本)
M12×45
1.75
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
09354427
M12 x 50
1パック(5本)
M12×50
1.75
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった