曜日別特売

M2スリム M100L20

M2スリム M100L20 - ネオカットウッド(高儀)M2スリム M100L20 - ネオカットウッド(高儀)M2スリム M100L20 - ネオカットウッド(高儀)M2スリム M100L20 - ネオカットウッド(高儀)M2スリム M100L20 - ネオカットウッド(高儀)M2スリム M100L20 - ネオカットウッド(高儀)M2スリム M100L20 - ネオカットウッド(高儀)M2スリム M100L20 - ネオカットウッド(高儀)

・表面を触っても感じられるやさしい木質感にこだわったサイディング仕上げ。
・水に強く腐食しません
・しっかりした15mmの板厚。
・長持ち

材質PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)寸法(mm)W100×T15×L2000~2010板厚(mm)15表面柄:サンディング
注意
※ご注文の前に必ず「フェンスの取扱い注意とお願い」をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09355066M100L20B1枚ブラウン
3,500
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09355075M100L20D1枚ダーク
3,500
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09355091M100L20B51セット(5枚)ブラウン
17,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09355100M100L20D51セット(5枚)ダーク
17,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする