曜日別特売

軽量樹脂パネル D140L20

軽量樹脂パネル D140L20 - ネオカットウッド(高儀)軽量樹脂パネル D140L20 - ネオカットウッド(高儀)軽量樹脂パネル D140L20 - ネオカットウッド(高儀)軽量樹脂パネル D140L20 - ネオカットウッド(高儀)軽量樹脂パネル D140L20 - ネオカットウッド(高儀)軽量樹脂パネル D140L20 - ネオカットウッド(高儀)軽量樹脂パネル D140L20 - ネオカットウッド(高儀)軽量樹脂パネル D140L20 - ネオカットウッド(高儀)

・プライベート空間の目隠しから外構フェンスまで幅広く対応
・軽量樹脂板
・天然木のようにリアルな凹凸の木目模様。その木目が作り出す陰影が、雰囲気のある空間を演出します。
・水に強く腐食しません
・しっかりした15mmの板厚。
・長持ち

質量(kg)3板厚(mm)15表面柄:木目
注意
※ご注文の前に必ず「フェンスの取扱い注意とお願い」をご確認ください。
※アイボリー色は薄い色の特性上、設置環境により経年変化による色の濃淡がでる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09355109D140L20B1枚PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)W140×T15×L2000~2010ブラウン
5,600
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09355118D140L20D1枚PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)W140×T15×L2000~2010ダーク
5,600
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09355127D140L20T1枚PS高密度発砲樹脂(樹脂101%)W140×T15×L2000~2008チーク
5,600
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09355136D140L20I1枚PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)W140×T15×L2000~2006アイボリー
5,600
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09355145D140L20R1枚PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)W140×T15×L2000~2010レッドウッド
5,600
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09355380D140L20B81セット(8枚)PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)W140×T15×L2000~2010ブラウン
44,800
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09355389D140L20D81セット(8枚)PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)W140×T15×L2000~2010ダーク
44,800
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09355398D140L20T81セット(8枚)PS高密度発砲樹脂(樹脂101%)W140×T15×L2000~2008チーク
44,800
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09355407D140L20I81セット(8枚)PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)W140×T15×L2000~2006アイボリー
44,800
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09355416D140L20R81セット(8枚)PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)W140×T15×L2000~2010レッドウッド
44,800
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする