東正車輛
ゴールドリフター(油圧・足踏式)スタンダード(折り畳みハンドル)
重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
全長(mm)
785
車輪径(Φmm)
Φ100ゴム
積載荷重(kg)
60
ストロークST(mm)
699
テーブル高さH~H1(mm)
241~940
テーブル寸法(W×L)(mm)
350×570
自重(kg)
24
ポンプ回数(回)
足踏(負荷時・標準):22
内容量
1台
関連資料:
図面資料(0.13MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※荷重オーバーの時は上昇しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06518849
GLH-60WHF
¥
107,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません