東正車輛
ゴールドリフター(油圧・足踏式)低床フォーク式
低床フォークならではの利便性を発揮。シンプル構造とシンプル操作で扱いやすさバツグン。
ストローク(mm)
516
全長(mm)
1640
材質(車輪)
ウレタン
積載荷重(kg)
1000
フォーク高さ(mm)
84~600
車輪寸法(固定車輪)(mm)
Φ80
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)
Φ200
脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)
早送り:32
脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)
標準:74
自重(kg)
100
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)
685×1080
内容量
1台
関連資料:
図面資料(0.15MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※荷重オーバーの時は上昇しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06518131
GLH-1000F7010
¥
509,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません