東正車輛
ゴールドリフター(油圧・足踏式)オールステンレス
SUS304を使用。水に強く、いろいろな環境下にも抜群の耐久性を発揮します。
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※荷重オーバーの時は上昇しません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
車輪径(Φmm)
積載荷重(kg)
ストロークST(mm)
テーブル高さH~H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06518858
GLH-150SUS
950
Φ100ウレタン
150
485
235~720
¥
682,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518867
GLH-250SUS
1020
Φ100ウレタン
250
540
260~800
¥
702,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518876
GLH-500SUS
1130
Φ150ウレタン
500
600
330~930
¥
1,049,000
¥
689,800
¥
758,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。