ゴールドリフター(油圧・足踏式)バケット反転リフター

ゴールドリフター(油圧・足踏式)バケット反転リフター - 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式)バケット反転リフター - 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式)バケット反転リフター - 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式)バケット反転リフター - 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式)バケット反転リフター - 東正車輛

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。※型式末尾SUは、ステンレスバケット仕様です。

積載荷重(kg)250内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※荷重オーバーの時は上昇しません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
ストロークST(mm)
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06518885GLH-250BT1480、チルト:2190バケット高さH~H1:509~1365バケット:1147×580×470856165
517,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518901GLH-250BTSU1487、チルト:2190バケット高さH~H1:511~1367バケット:1154×580×472856190
856,000
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518910GLH-250BTW1480、チルト:2690バケット高さH~H1:625~1855バケット:1147×580×4701230210
856,000
559,800
615,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518919GLH-250BTWSU1487、チルト:2690バケット高さH~H1:627~1857バケット:1154×580×4721230235
1,196,000
779,800
857,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする