ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相100Vタイプ)

ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相100Vタイプ) - 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相100Vタイプ) - 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相100Vタイプ) - 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相100Vタイプ) - 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相100Vタイプ) - 東正車輛

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプです。

最高使用頻度(回/h)15内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テーブル側方からの積載時:W側からは1/2、L側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。
※テーブル上で溶接作業はしないで下さい。
※テーブル側方からの積載時:W側からは1/2、L側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。
※テーブル上で溶接作業はしないでください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
モーター出力(kW)
ストロークST(mm)
テーブル高さH~H1(mm)
昇降時間(秒)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06518140GLM-200-508WV-100V2000.4960200~1160●全負荷時:21●無負荷時:21
497,000
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518149GLM-250-58V-100V2500.07500150~650●全負荷時:22●無負荷時:22
278,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518158GLM-500-508V-100V5000.4470130~600●全負荷時:21●無負荷時:21
440,000
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518167GLM-500-609V-100V5000.4470130~600●全負荷時:21●無負荷時:21
456,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518185GLM-500-510WV-100V5000.41240280~1520●全負荷時:35●無負荷時:32
586,000
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518201GLM-500-609VJ-100V5000.4470130~600●全負荷時:21●無負荷時:21
688,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518176GLM-500-812V-100V5000.4820135~955●全負荷時:21●無負荷時:20
452,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06518176GLM-500-812V-100V46759325GLM-500-812Vー100VGLM-500-812V-100V ゴールドリフター メカリフト ミニタイプ 東正車輛 46759325ゴールドリフター メカリフト ミニタイプ東正車輛1台
299,800
税込329,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする