曜日別特売

ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)

ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) - 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) - 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) - 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) - 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) - 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) - 東正車輛

コンパクト、省スペースAGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。

モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テーブル側方からの積載時:W側からは1/2、L側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。
※テーブル上で溶接作業はしないでください。
※バッテリーはお客様でご用意下さい。
全24種類を絞り込む
積載荷重(kg)
ストロークST(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
ストロークST(mm)
テーブル高さH~H1(mm)
昇降時間(秒)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06518289GLM-200-508WV-48V200960200~1160●全負荷時:21●無負荷時:21
805,000
519,800
571,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518298GLM-250-69V-48V250590110~700全負荷時:13/無負荷時:13
748,000
489,800
538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518307GLM-250-610V-48V250710110~820全負荷時:16/無負荷時:16
771,000
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518316GLM-250-89V-48V250590110~700全負荷時:13/無負荷時:13
764,000
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518325GLM-250-810V-48V250710110~820全負荷時:16/無負荷時:16
788,000
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518341GLM-500-610V-48V500720135~855●全負荷時:19●無負荷時:18
818,000
539,800
593,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518350GLM-500-612V-48V500820135~955●全負荷時:21●無負荷時:20
832,000
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518359GLM-500-810V-48V500720135~855●全負荷時:19●無負荷時:18
808,000
539,800
593,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518368GLM-500-812V-48V500820135~955●全負荷時:21●無負荷時:20
851,000
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518377GLM-500-510WV-48V5001240280~1520●全負荷時:35●無負荷時:32
967,000
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518386GLM-1000-610V-48V1000580155~735●全負荷時:28●無負荷時:25
814,000
529,800
582,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518395GLM-1000-612V-48V1000730155~885●全負荷時:35●無負荷時:32
840,000
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518411GLM-1000-810V-48V1000580155~735●全負荷時:28●無負荷時:25
832,000
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518420GLM-1000-812V-48V1000730155~885●全負荷時:35●無負荷時:32
859,000
569,800
626,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518429GLM-250-710VJ-48V250590110~700全負荷時:13/無負荷時:13
891,000
589,800
648,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518438GLM-250-712VJ-48V250710110~820全負荷時:16/無負荷時:16
928,000
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518447GLM-500-712VJ-48V500720135~855●全負荷時:19●無負荷時:18
1,054,000
689,800
758,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518456GLM-500-713VJ-48V500820135~955●全負荷時:21●無負荷時:20
1,129,000
729,800
802,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518465GLM-1000-712VJ-48V1000580155~735●全負荷時:28●無負荷時:25
1,078,000
699,800
769,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518481GLM-1000-713VJ-48V1000730155~885●全負荷時:35●無負荷時:32
1,137,000
749,800
824,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518499GLM-500-508V-48V500470130~600●全負荷時:21●無負荷時:21
794,000
519,800
571,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518508GLM-500-609V-48V500470130~600●全負荷時:21●無負荷時:21
807,000
519,800
571,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518517GLM-500-609VJ-48V500470130~600●全負荷時:21●無負荷時:21
1,043,000
679,800
747,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518490GLM-200-508WV-48V200960200~1160●全負荷時:21●無負荷時:21
759,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06518490GLM-200-508WV-48V06518289GLM-200-508WV-48VGLM-200-508WV-48V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛 06518289ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)東正車輛1台
519,800
税込571,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする