曜日別特売

ゴールドリフター(油圧・電動式)超低床スリムリフター

ゴールドリフター(油圧・電動式)超低床スリムリフター - 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式)超低床スリムリフター - 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式)超低床スリムリフター - 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式)超低床スリムリフター - 東正車輛

現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業できます。

出力(kW)3相200V 0.4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※テーブルの下降端と上昇端では、テーブルが長手方向(L方向)に最大27mmずれます。
全12種類を絞り込む
積載荷重(kg)
ストロークST(mm)
テーブル寸法(W×L)(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
ストロークST(mm)
テーブル高さH~H1(mm)
テーブル寸法(W×L)(mm)
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06518526GLSE-150-200715050565~570200×70054
391,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518535GLSE-150-250715050565~570250×70056
394,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518551GLSE-150-300715050565~570300×70058
397,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518560GLSE-150-200915063565~700200×90060
411,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518569GLSE-150-250915063565~700250×90062
414,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518578GLSE-150-300915063565~700300×90064
418,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518587GLSE-250-200825050080~580200×80057
438,000
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518596GLSE-250-250825050080~580250×80059
441,000
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518605GLSE-250-300825050080~580300×80061
445,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518621GLSE-350-2008350500100~600200×80060
503,000
329,800
362,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518630GLSE-350-2508350500100~600250×80062
506,000
329,800
362,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518639GLSE-350-3008350500100~600300×80064
509,000
329,800
362,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする