東正車輛
ゴールドリフター(油圧・電動式)パワータイプ
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプです。
出力(kW)
1.13
積載荷重(kg)
2000
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※テーブル側方からの積載時:W側からは1/2、L側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。※テーブル上で溶接作業をする場合は、ワークとテーブルを絶縁して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークST(mm)
テーブル高さH~H1(mm)
テーブル寸法(W×L)(mm)
自重(kg)
上昇時間(秒)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06518648
GLE-2000-0815
1000
250~1250
800×1500
390
40/34
¥
957,000
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518657
GLE-2000-0818
1250
250~1500
800×1800
466
66/54
¥
980,000
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518666
GLE-2000-1015
1000
250~1250
1000×1500
400
40/34
¥
991,000
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518675
GLE-2000-1020
1250
250~1500
1000×2000
486
66/54
¥
1,008,000
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません