ゴールドリフター電動パレットトラック(電動走行・電動昇降) E-FORK

ゴールドリフター電動パレットトラック(電動走行・電動昇降) E-FORK - 東正車輛ゴールドリフター電動パレットトラック(電動走行・電動昇降) E-FORK - 東正車輛ゴールドリフター電動パレットトラック(電動走行・電動昇降) E-FORK - 東正車輛ゴールドリフター電動パレットトラック(電動走行・電動昇降) E-FORK - 東正車輛ゴールドリフター電動パレットトラック(電動走行・電動昇降) E-FORK - 東正車輛ゴールドリフター電動パレットトラック(電動走行・電動昇降) E-FORK - 東正車輛ゴールドリフター電動パレットトラック(電動走行・電動昇降) E-FORK - 東正車輛ゴールドリフター電動パレットトラック(電動走行・電動昇降) E-FORK - 東正車輛

快適な操作を可能にしたスマートハンドル 人間工学に基づいたハンドル設計、グリップ部は長時間の作業を考慮したソフトで使い心地のよいデザイン。ハンドルボタンは大きめに設計されたおり、手が届く位置にあるので手袋を着用していても簡単に操作できます。液晶ディスプレイ付きピンコードパネルは高度な制御と操作を可能にします。

材質(車輪)ポリウレタン(PU)積載荷重(kg)1200運転方式歩行型動力バッテリー走行速度(km/h)無段階変則:0~4.4タイヤサイズ(mm)前輪:Φ80×90、後輪:Φ210×75、補助輪:Φ80×30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク外幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06518691EF-12SC110車輌:13085195540
654,000
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518700EF-12MC110車輌:13385195685
695,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518709EF-12TWC117車輌:14261178540
949,000
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518718EF-12LTWC117車輌:14761178685
983,000
649,800
714,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする