曜日別特売

ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式 テーブル

ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式 テーブル - 東正車輛

フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。

積載荷重(kg)200テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620脚高(mm)75脚寸法内幅(mm)360脚寸法外幅(mm)460車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:46外形寸法(全長)L(mm)1040外形寸法(全幅)M(mm)550外形寸法(全高)N(mm)1821ストロークST(mm)1418テーブル厚さ(mm)41テーブル最低高さA(mm)85テーブル最高高さB(mm)1503自重(kg)64荷重中心距離(mm)300内容量1台
関連資料:図面資料(0.19MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※荷重オーバーの時は上昇しません。※押しハンドルが塗装になりました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06518745GLF-H200-15T
225,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする