東正車輛
ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式 2段マスト型
高い場所まで届く2段マストタイプ。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。
フォーク最高高さ(mm)
2200
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)
Φ150
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※荷重オーバーの時は上昇しません。※押しハンドルが塗装になりました。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク幅W(mm)
脚高(mm)
フォーク長さ(mm)
フォーク最低高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06518761
GLF-H200W-22ST
200
60
75
600
70
¥
370,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06518770
GLF-H500W-22ST
500
100
80
800
77(脚にフォークを被せた時:93.5)
¥
537,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません