曜日別特売

ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)マスト式 低床

ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)マスト式 低床 - 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)マスト式 低床 - 東正車輛

最低高さ50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。

積載荷重(kg)150モーター出力(kW)DC12V:0.07フォーク幅W(mm)60脚高(mm)50フォーク長さ(mm)600バッテリー30A19Lフォーク最低高さ(mm)50(脚にフォークを被せた時:62)フォーク最高高さ(mm)1180フォークスライド外幅(mm)130~468脚寸法内幅(mm)360脚寸法外幅(mm)460車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ50車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125上昇時間(秒)無負荷時:19、負荷時:19フォーク厚さE(mm)38外形寸法(全長)L(mm)1020外形寸法(全幅)M(mm)550外形寸法(全高)N(mm)1501ストロークST(mm)1130自重(kg)81荷重中心距離(mm)300内容量1台
関連資料:図面資料(0.22MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※押しハンドルが塗装になりました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06518797GLF-B150-12-5H
554,000
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする